TKR betét TKR 11 821/40 40 db

Cikkszám: 96830274
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
Cikkszám 96830274
EAN / GTIN 4018754335657
Gyártó száma 96830274

Leírás

Leírás:

Tartalom, 40 részes:
  • 9 CSAVARHÚZÓ BETÉT TORX® 1/2″ NO. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 csavarhúzó betétek hatlapfejű csavarokhoz, 1/2″ No. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 csavarhúzó betét TORX®-hez, 1/2″ No. 1054 TX: T30; T50
  • 2 csavarhúzó betétek hatlapú dugókulcsokhoz, 1/2″ No. 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 csavarhúzó betétek hatlapú dugókulcsokhoz, 1/4″ No. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 csavarhúzó betét TORX®, 1/4″ No. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 csavarhúzó betétek hatlapfejű csavarokhoz 1/4″ No. 44 K: 3; 8; 5; 6; 4 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 40
  • Fiók felosztás: 2/3
  • Magasság mm (h): 50 mm
  • Hossz [mm]: 365 mm
  • Szélesség mm (b): 350 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz