TCS betét TCS 10 821/4 4db

Cikkszám: 96830273
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96830273
Másolás
EAN / GTIN 4018754335640
Másolás
Gyártó száma 96830273
Másolás
L-szám L60010 7912
Másolás
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Tartalom, 4 részes:
  • 1 Seeger fogó No. 6546: A21
  • 1 No. 6543 Seeger fogó : J2
  • 1 Seeger fogó No. 6545: A2
  • 1 No. 6544 Seeger fogó : J21

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 4
  • Fiók felosztás: 1/3
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • Hossz [mm]: 350 mm
  • Szélesség mm (b): 170 mm

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz