TCS betét TCS 6 821/7 7 db

Cikkszám: 96830269
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
    Cikkszám 96830269
    EAN / GTIN 4018754335602
    Gyártó száma 96830269
    L-szám L60010 7783

    Leírás

    Leírás:

    Tartalom, 7 részes:
    • 1 lakatos kalapács No. 10961: 500 g..
    • 1 puha kalapács No. 10959: 35 mm
    • 1 lapos véső 102/175 sz.: 175 mm
    • 1 tűs meghajtó, 108/150. Sz.: 150 x 6 mm
    • 1 szemcseméret 105/100: 100 x 10 mm
    • 1 tűs meghajtó, 109/6. Sz.: 3,4 mm
    • 1 Thru-driver No. 104/120: 120 x 4 mm

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 7
    • Fiók felosztás: 1/3
    • Magasság mm (h): 40 mm
    • Hossz [mm]: 360 mm
    • Szélesség mm (b): 180 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz