TKR-betét TKR 3 821/4 4 db

Cikkszám: 96830266
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
    Cikkszám 96830266
    EAN / GTIN 4018754335435
    Gyártó száma 96830266
    L-szám L60010 7846

    Leírás

    Leírás:

    Tartalom, 4 részes:
    • 1 Vízpumpa fogó No. 6551: 240 mm
    • 1 oldalvágó, 6602. Sz.: 160 mm
    • 1 6529. Sz. hegyes csőrű fogó : 200 mm
    • 1 6501. Sz. kombinált fogó : 180mm

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 4
    • Fiók felosztás: 1/3
    • Magasság mm (h): 40 mm
    • Hossz [mm]: 370 mm
    • Szélesség mm (b): 180 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz