TCS betét TCS 1 821/38 38 darab

Cikkszám: 96830264
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
    Cikkszám 96830264
    EAN / GTIN 4018754335428
    Gyártó száma 96830264
    L-szám L60010 7536

    Leírás

    Leírás:

    Tartalom, 38 részes:
    • 11 hatlapú dugókulcs 1/4″ No. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 hatlapú dugókulcs 1/2″ No. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 QuickRelease tolds, 1/4″ No. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 gyorskioldó racsni No. 415QR N: 1/4″
    • 1 bites csatlakozó 3116 2.
      • QuickRelease toldatok, 1/2″ 509QR. Sz.: 130; 255 mm
      • 1 gyorskioldó racsni No. 512QR N: 1/2″
      • 1 átmeneti cikkszám: 410: 1/4–1/2″
      • 1 átmeneti cikkszám: 513: 1/2–3/8″
      • 1 bites tartó No. 412: 1/4″

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 38
    • Fiók felosztás: 2/3
    • Magasság mm (h): 55 mm
    • Hossz [mm]: 355 mm
    • Szélesség mm (b): 369 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz