Kombinált racsnis kulcskészlet OPEN RATCH TCS WT 17/12 8 - 19 12 db

Cikkszám: 96830128
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
Kivitel mit Werkzeugsortiment
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96830128
EAN / GTIN 4018754248834
Gyártó száma 96830128
L-szám L60010 6231

Leírás

Leírás:

  • A 13217. Sz. szerszámkocsi fiókokhoz
  • Racsnis villáskulcs készlet metrikus, egyenlő méretű csavarkulccsal
  • A gyűrű oldala egyenes, a pofa oldala 15°-kal hajlított
  • Fokozott kapcsolat a száj és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Jobb-bal meghúzás a gyűrű oldalának bekapcsolásával
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, kellemes érzés a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Biztonságosan integrálva a szerszámvezérlő rendszerbe (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerbe
Tartalom 12 rész:
  • 12 racsnis csillagkulcs, nyitott végű , 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 12
  • Tartomány: 8 - 19
  • Tartalom: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Súly: 1485 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz