Fogókészlet 7 db

Cikkszám: 96830118
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
Kivitel mit Werkzeugsortiment
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96830118
EAN / GTIN 4018754248735
Gyártó száma 96830118

Leírás

Leírás:

  • A 13217. Sz. szerszámkocsi fiókokhoz
  • 460 x 250 x 30 mm
Tartalom 7 rész:
  • 1 6501. Sz. kombinált fogó : L.180 mm
  • 1 Snipe csőrű fogó 6529. Sz. vágóéllel : L.200 mm
  • 2 Seeger fogó No. 6543: J2, L.180 mm; No. 6545: A2, L. 180 mm
  • 1 6551 sz. vízszivattyú-fogó : L.240 mm
  • 1 6564 sz. fogófogó : L.250 mm
  • 1 erő oldalvágó 6602. Sz.: L.160 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 7
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • Hossz [mm]: 460 mm
  • Súly: 1880 g
  • Szélesség mm (b): 250 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz