Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Mágneses satupofa pár filc, sima 100 mm

Cikkszám: 967740 100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 100 mm
Rögzítés módja Állandó mágnes
Befogófelület típus sima
Anyag Alumínium / filcbetét
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967740 100
EAN / GTIN 2050000998911
Gyártó száma 967740 100

Leírás

Kivitel:

Beépített állandó mágnesekkel, minden megfelelő pofaszélességű satuhoz. Egyedülálló tartóerő a nagyméretű mágnesfelületnek köszönhetően.
Extrudált alumíniumból, sima filcbetétes befogófelületekkel.

Alkalmazható:

Minden satumodellhez.

Figyelem:

Új kivitel 50 %-kal nagyobb tartóerővel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz