Mágneses satupofa pár Alumínium, sima, standard 125 mm

Cikkszám: 967721 125
Ár beállítása 2 Darab (13,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 125 mm
Rögzítés módja Állandó mágnes
Befogófelület típus Sima
Anyag Alumínium
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967721 125
EAN / GTIN 4045197974112
Gyártó száma 967721 125

Leírás

Kivitel:

Satupofa extrudált alumíniumból. Integrált állandó mágnesek, minden megfelelő pofaszélességű satuhoz. Egyedülálló tartóerő a nagyméretű mágnesfelületnek köszönhetően.
Befogófelület, sima.

Alkalmazható:

Minden satumodell.

Figyelem:

Új kivitel 50%-kal nagyobb tartóerővel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz