Műszerész satu felfogó lemezzel 50 mm

Cikkszám: 967600 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 50 mm
Befogási tartomány 75 mm
Befogási mélység 35 mm
Gömbcsukló forgatási tartománya 360 fok
Gömbcsukló billentési tartománya 90 fok
Cserélhető pofák igen
Felfogó lemezzel igen
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Gyártó száma ALU050P

Leírás

Kivitel:

Egy gömbcsukló segítségével a felső rész mindig a legkedvezőbb munkahelyzetbe forgatható ill. állítható és kar segítségével rögzíthető. A satu továbbá 6°-os lépésekben 360°-ig elforgatható; ezáltal mélybefogóként is használható. Satu és szorítókengyel ill. felcsavarozó lemez könnyűfém ötvözetből, kalapácslakkozással. Rejtett acélmenetes orsó, előre nyíló pofák.
Cserélhető műanyag pofákkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek