Billentő és magasságállító satuval 140 mm

Cikkszám: 967565 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Satu pofaszélessége (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítási tartomány 132 mm
Magasság behúzva 296 mm
Súly 36 kg
Termék fajtája Magasságállító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967565 140
EAN / GTIN 4045197806666
Gyártó száma 967565 140

Leírás

Kivitel:

Stabil nagy szilárdságú kovácsolt-/ acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC megmunkálású komponensek következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális rögzítőszerkezetnek köszönhetően. Gyors rögzítés minden kívánt helyzetben a biztonsági szorítókarnak köszönhetően.
Biztonsági funkció: A satu csak a megfelelő helyzetben hajtható le (amikor a rögzítőcsap az emelőcső mélyedésébe illeszkedik).

Előny:

  • A satu a magasságállítóval kombinálva további forgólap nélkül 360°-ban elforgatható.
  • Szabad munkafelület a munkalap alá történő lehajtással.
  • Egy ajtóval rendelkező zárható házba történő beépítéssel a billentő és magasságállító lopásvédetten tárolható (ház külön rendelésre).

Felhasználás:

A satunak az ergonómiailag ideális munkavégzési magasságra történő centiméterpontos beállításához.

Tartalom:

Rögzítőanyagok, munkalap alá történő beszereléshez.
Satu 967100 sz. 140 méret.

Szín:

Ezüstszürke

Figyelem:

Nem alkalmas házba történő beépítéshez.
Lehajtáskor a pofákat hagyja nyitva 50 mm-re, hogy a satu lehajtott állapotban a munkalappal egy síkba essen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz