Magasságállító a 967260 sz. satuhoz 150

Cikkszám: 967550 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkalmazható satu mérethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítási tartomány 242 mm
A munkalaptól mért magasság 93 mm - 335 mm
Satu méret 150
Súly 11,5 kg
Termék fajtája Magasságállító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967550 150
EAN / GTIN 4045197694577
Gyártó száma 967550 150

Leírás

Kivitel:

Stabil és nagyszilárdságú kovácsolt- / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításakor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a biztonsági rögzítőkar segítségével.

Előny:

A satu a magasságállító használata esetén további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.

Felhasználás:

A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).

Alkalmazható:

967260 sz. Holex párhuzamsatuhoz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz