Magasságállító a 967060 sz. LEINEN-Junior satuhoz 100

Cikkszám: 967510 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkalmazható satu mérethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasságállítási tartomány 242 mm
    A munkalaptól mért magasság 93 mm - 335 mm
    Satu méret 100
    Súly 11,6 kg
    Termék fajtája Magasságállító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 967510 100
    EAN / GTIN 4045197912275
    Gyártó száma 967510 100

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil és nagyszilárdságú kovácsolt- / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításakor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a biztonsági rögzítőkar segítségével.

    Előny:

    A satu a magasságállító használata esetén további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.

    Felhasználás:

    A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).

    Alkalmazható:

    967060 sz. LEINEN-JUNIOR párhuzamsatuhoz.

    Tartalom:

    Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

    Szín:

    Ezüstszürke

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz