Szerszámkészlet KABELEX 14 db

Cikkszám: 96747208
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
    Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 96747208
    EAN / GTIN 4018754260515
    Gyártó száma 96747208
    L-szám L60010 5785

    Leírás

    Leírás:

    • MAN/Volvo, Mercedes-Benz tehergépkocsikhoz
    Tartalom 14 rész:
  • Sz. 1501, 1502, 1503, 1506: Présszerszámok érintkező méretekhez D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) és 4,0 mm
  • Sz. 1511, 1512, 1513, 1516: Leszerelő hüvelyek a D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) és 4,0 mm érintkező méretekhez
  • Sz. 1523: Rögzítőhüvely (ABS)
  • No. 1553, 1591: Nyitási eszközök az érintkezők méreteihez lapos érintkezők lapos érintkezők 2,8 és 5,8 mm
  • Sz. 1576: Kioldó szerszám lapos csatlakozókhoz doboz nélkül lapos érintkezők lapos érintkező 2,8 mm
  • Sz. 1577: Kioldószerszám VKR doboz érintkező lapos érintkezők lapos érintkező
  • 1577-1. Sz.: Kioldószerszám MKR/MKS érintkezőkhöz lapos érintkezők lapos érintkező 1,5 mm
  • Jellemző:

    • Szerszámok száma: 14
    • Súly: 1300 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz