Szerszámkészlet KABELEX 10 db

Cikkszám: 96747201
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
    Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 96747201
    EAN / GTIN 4018754261741
    Gyártó száma 96747201
    L-szám L60010 5675

    Leírás

    Leírás:

    • Kör alakú csatlakozókhoz (beleértve ABS)
    Tartalom 10 rész:
  • 1 db 1501. Sz.: Présszerszám érintkező mérethez D. 1,5 mm
  • 1 db 1502. Sz.: Présszerszám érintkező mérethez D. 3,5 mm
  • 1 db 1503. Sz.: Présszerszám érintkező mérethez D. 4,0 mm
  • ABS rögzítőhüvely vagy A hüvely szétszerelése
  • 2 db 1511. Sz.: Szétszerelő hüvely a D. 1,5 mm érintkező mérethez (1 darab van felszerelve)
  • 2 db 1512. Sz.: Szétszerelő hüvely a D. 3,5 mm érintkező mérethez (1 darab van felszerelve)
  • 2 db 1513. Sz.: Szétszerelő hüvely a D. 4,0 mm érintkező mérethez (1 darab van felszerelve)
  • 1 db 1523. Sz.: Rögzítőhüvely (ABS)
  • Jellemző:

    • Szerszámok száma: 10
    • Súly: 560 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz