{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Heuer Compact | |
Pofaszélesség | 120 mm | |
Befogási tartomány | 130 mm | |
Befogási mélység | 65 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 15 mm - 50 mm | |
Cserélhető pofák | igen | |
Befogási méret gyorsállítás | igen | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Kovácsolt acél | |
Súly | 4,5 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967460 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047846 | |
Gyártó száma | 118 001 |