{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 100 mm | |
Befogási tartomány | 100 mm | |
Befogási mélység | 50 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 16 mm - 40 mm | |
Cserélhető pofák | nem | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 5 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967420 100 | |
EAN / GTIN | 4045197694355 | |
Gyártó száma | 967420 100 |