Tartalék pofa pár csavarokkal „Heuer-Front“ satuhoz 140 mm

Cikkszám: 967405 140
Ár beállítása 2 Darab (21,42 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 140 mm
Magasság 22 mm
Mélység 12 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 85 mm
Befogófelület típus 1 oldal recézett, 1 sima, forgatható
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967405 140
EAN / GTIN 4010898116406
Gyártó száma 116 140

Leírás

Kivitel:

Felületedzett és horganyzott, egyik oldal recézett, másik oldal köszörült, forgatható.

Alkalmazható:

967360, 967380 sz. „Heuer-Front” és 967460 sz. „Heuer-Compact” satuk.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz