{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 140 mm | |
Befogási tartomány | 200 mm | |
Befogási mélység | 100 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 3/4 − 3.1/2 coll | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967310 140 | |
EAN / GTIN | 4045197694348 | |
Gyártó száma | 967310 140 |