{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 100 mm | |
Befogási tartomány | 125 mm | |
Szorítási tartomány | 18 mm - 75 mm | |
A 967285 sz. csőszorító pofákkal befogható külső cső ⌀ | 3/8 − 2.1/2 coll | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 6,5 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967270 100 | |
EAN / GTIN | 4045197612724 | |
Gyártó száma | 967270 100 |