Párhuzamsatu 150 mm

Cikkszám: 967260 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 150 mm
Befogási tartomány 200 mm
A 967285 sz. csőszorító pofákkal befogható külső cső ⌀ 1 − 4 coll
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly 18 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967260 150
EAN / GTIN 4045197694287
Gyártó száma 967260 150

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból készült − garantáltan törhetetlen. Előre nyíló. Mart, felületedzett szorítópofák. Nagy szorítási mélység. Erős trapézmenetes orsó. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható vezető; széles, edzett üllőfelület. 

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Opcionális tartozék:

Csőszorító pofák 967285 sz.
Forgólap 967280 sz., szorítókengyel 967290 sz.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967550 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz