Horgos szerszámkészlet 4 db

Cikkszám: 96722802
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
Termék fajtája Mágneses megfogó kampó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96722802
EAN / GTIN 4018754296316
Gyártó száma 96722802
L-szám L60010 6460

Leírás

Leírás:

  • Tartalom: No. 13000 (egyenes), 13001 (45°), 13002 (90°), 13003 (ívelt)
  • Univerzálisan alkalmazható, pl. lágy anyagok lyukasztásához, kis alkatrészek, például sim és O-gyűrűk, tömítések, öntőcsipeszek vagy burkolat összeszereléséhez és szétszereléséhez
  • textil tokban

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 4
  • Hossz [mm]: 165 mm
  • Súly: 144 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz