Befogórendszer billenő pofával 125 mm

Cikkszám: 967150 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 125 mm
Rögzítés módja Állandó mágnes
Anyag Alumínium ötvözet
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967150 125
EAN / GTIN 4045197612649
Gyártó száma 967150 125

Leírás

Kivitel:

Robusztus, pontosan megmunkált szorítópofák kiváló minőségű alumínium ötvözetből. Fix pofa beépített állandó mágnesszalaggal, billenthető pofa rendkívül erős körmágnessel.

Előny:

Vége az elem bosszantó csúszkálásának, még nagyobb befogási nyomás esetén is.

Felhasználás:

Egyedülálló befogási megoldás mind kúpos és aszimmetrikus alkatrészekhez, mind párhuzamos lapú szabványos elemekhez. Billentési szög akár 16° is lehet. Alkalmas minden megfelelő pofaszélességű satuhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz