Párhuzamsatu forgólappal, Pofaszélesség: 100mm

Cikkszám: 967120 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 100 mm
Cserélhető pofák nem
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967120 100
EAN / GTIN 4045197612557
Gyártó száma 967120 100

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
Előre nyílik.
Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.
Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Előny:

  • Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel − nincs bántó zajképződés.
  • Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.
  • A forgatókar cserélhető.
  • Jelölt nyitási szélesség skála.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 cikkszám.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz