Párhuzamsatu szorítókengyellel 80 mm

Cikkszám: 967030 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 80 mm
Befogási tartomány 100 mm
Szorítási tartomány 0 mm - 60 mm
Nyitás iránya Hátrafelé nyílik
Anyag nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Súly 7 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967030 80
EAN / GTIN 4045197612328
Gyártó száma 967030 80

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.
Hátrafelé nyílik. Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, precíziós prizmás megvezetés. Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. Az edzett acélpofák köszörültek és recézett pofákra cserélhetőek (lásd a tartalék pofákat).

Felhasználás:

Munkapad munkalapjára szorítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz