Tartalék orsóhüvely orsóval a 967000 sz. satuhoz, Pofaszélességhez: 80mm

Cikkszám: 967001 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélességhez (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélességhez 80 mm
Termék fajtája Orsó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967001 80
EAN / GTIN 4045197613219
Gyártó száma 967001 80
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alkalmas Leinen gyártmányú satukhoz is.

Alkalmazható:

967000; 967010 sz. satu.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz