Összecsukható állvány, normál kivitel 1550 mm

Cikkszám: 966311 1550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Platformmagasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 200

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 200 kg
Munkamagasság kb. 3,55 m
Korlát magasság 2,65 m
Súly 68 kg
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966311 1550
EAN / GTIN 4003866535125
Gyártó száma 53512

Leírás

Kivitel:

Összecsukható állvány a keret egyszerű egykezes használatával, robusztus reteszelő gombbal: Reteszelés és kioldás egyetlen kattintással. Szabadalmaztatott padlólap egység. Könnyen járó feltűzhető megvezető kemény műanyagból: Nem akad el a rátűzhető keret összeillesztésekor. Állvány szélessége: 0,72 m; állvány hossza: 1,8 m. Rögzítőfékes kormányozható kerekekkel, ⌀ 125 mm. Bővíthető max. 7,65 m munkavégzési magasságig.

Szabvány:

EN 1004 (3. állvány kategória, max. 200 kg/m2 terhelhetőséggel).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz