Lépcsős dobogós létra, összecsukható, egyik oldalon járható, lépcsők lehetséges száma 5 – 9, Fokok száma a platformmal együtt: 5

Cikkszám: 966275 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Platformmagasság korlát nélkül 1,32 m
Dobogó szélessége 400 mm
Dobogó mélysége 400 mm
Alapterület szélesség 0,68 m
Alapterület mélység 1,25 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Rakodótálca van igen
Fokok száma a platformmal együtt 5
Kapaszkodó 2
Térdvédő nem
Szétcsúszás elleni védelem kétoldalas merev kötés
Járhatóság Egyoldalas
Súly 14,4 kg
Szabvány EN 131
Two-hands-free elv igen
Safer Step igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966275 5
EAN / GTIN 4003866416752
Gyártó száma 41675
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Kompakt dobogós létra 80 mm mély lépcsőkkel. Munkadobogó (400×400 mm) 3 oldalon korláttal és rakodótálcával. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

EN 131

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz