{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Platformmagasság korlát nélkül | 1,2 m | |
Dobogó szélessége | 600 mm | |
Dobogó mélysége | 800 mm | |
Alapterület szélesség | 0,87 m | |
Alapterület mélység | 1,63 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 200 mm | |
Lépcső dőlésszöge | 60 fok | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerék ⌀ | 125 mm | |
Fokok száma a platformmal együtt | 5 | |
Dobogó korláttal | igen | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Térdvédő | igen | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 35 kg | |
Szabvány | DIN EN 131-7 | |
Two-hands-free elv | igen | |
Termék fajtája | Dobogós létra |
Cikkszám | 966220 5 | |
EAN / GTIN | 4003866419739 | |
Gyártó száma | 41973 |