{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 300 kg | |
Munkamagasság kb. | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
Alapterület szélesség | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
Alapterület mélység | 0,73 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 65 mm | |
Kerekek | igen | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Állítható magasságú | igen | |
Súly | 24,5 kg | |
Termék fajtája | Munkadobogó |
Cikkszám | 966205 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304147 | |
Gyártó száma | 30414 |