Workstep fellépő 1

Cikkszám: 966146 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Munkamagasság kb. 2,4 m
Platformmagasság korlát nélkül 0,4 m
Alapterület szélesség 0,62 m
Alapterület mélység 0,52 m
Súly 5 kg
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966146 1
EAN / GTIN 4003866404292
Gyártó száma 40429

Leírás

Kivitel:

Robusztus acél keret a nagy stabilitás érdekében. Egyszerűen mozgatható a dobogón lévő fogantyúkkal. Dobogó mérete kb. 400 × 300 mm.

Szín:

fekete, porszórt bevonat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz