MultiMaster 5 kombinált létra 5

Cikkszám: 966101 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Sorozat MultiMaster
Létrahossz kitolva 2,88 m
Létrahossz kétágú létraként 1,83 m
Kétágú létra munkamagassága kb. 3,15 m
Egyágú létra munkamagassága kb. 3,7 m
Szélesség összecsukva 1,83 m
Szélesség összecsukva 0,64 m
Mélység összecsukva 0,23 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Rakodótálca van igen
Lépcsőfokok száma 5
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
gurítható igen
Súly 11,4 kg
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966101 5
EAN / GTIN 4003866403318

Leírás

Kivitel:

Egy létra, 5 funkció: állólétra, lépcsőre helyezhető állólétra, egyágú létra összecsukott állapotban, egyágú létra, valamint kitolt egyágú létra.
Egyszerű és gyors átváltás a funkciók között egykezes használattal és finoman állítható támaszték 35 mm-es osztásban.
Eloxált alumínium szárak, 80 mm mély lépcsőfokok Safer Step technológiával. Szegecselt létrafok-létraszár kapcsolat. Ergonomikus szállítás a fellépő részen lévő két görgőnek köszönhetően. Speciális kialakítású felső rész fogantyúval. A felső rész belső és külső sarkoknak, valamint oszlopoknak támasztható, ezáltal növelve a rugalmasságot és a sokoldalúságot. Felső rész mágneses rekesszel kis alkatrészekhez, valamint 2 csipeszes tartóval és középső mélyedéssel akkus csavarozóhoz vagy hasonló szerszámokhoz.

Szabvány:

DIN EN 131-4.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz