{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Szélesség | 470 mm | |
Létrahossz kitolva | 3 m | |
Létrahossz összecsukva | 0,76 m | |
Munkamagasság kb. | 3,8 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
Lépcsőfokok száma | 9 | |
Anyag | Alumínium | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Súly | 10,2 kg | |
Termék fajtája | Egyágú létra |
Cikkszám | 966096 9 | |
EAN / GTIN | 4031405407626 | |
Gyártó száma | 115463 |