{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Szélesség | 400 mm | |
Létrahossz | 2,99 m | |
Munkamagasság kb. | 3,9 m | |
Kereszttartó magassága | 87 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
Lépcsőfokok száma | 12 | |
Anyag | Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Súly | 8,5 kg | |
Szabvány | DIN EN 131-2 | |
Termék fajtája | Egyágú létra |
Cikkszám | 966080 12 | |
EAN / GTIN | 4003866403820 | |
Gyártó száma | 40382 |