Lépcsős egyágú létra 8

Cikkszám: 966080 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Szélesség 400 mm
Létrahossz 2,08 m
Munkamagasság kb. 3,05 m
Kereszttartó magassága 87 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 85 mm
Lépcsőfokok száma 8
Anyag Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Lépcső kivitele Lépcső
Súly 5,8 kg
Szabvány DIN EN 131-2
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966080 8
EAN / GTIN 4003866403783
Gyártó száma 40378

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Különösen könnyű és ezáltal kényelmesen hordozható a jó fogású, sima létraszár külső oldalánál fogva. Külső szélesség: 400 mm

Szabvány:

DIN EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz