Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X3

Cikkszám: 965920 2X3
Kedvezmény
227,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Hossz L 0,69 m
Létrahossz 0,69 m
Munkamagasság kb. 2,25 m
Alsó, külső szélesség 0,44 m
Kereszttartó magassága 73 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Kétoldalas
Súly 5,4 kg
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965920 2X3
EAN / GTIN 4045197742070
Gyártó száma 965920 2X3

Leírás

Kivitel:

Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.
80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.
EasyHandle Haptoprene markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.
4 csavarral rögzített, masszív alumínium létracsukló. 2 nagy szilárdságú perlon hevederrel szétcsúszás elleni védelemként. SafeStep jelöléssel, a legmagasabb járható fokozatot jelöli.
Rakodórész nélkül.

Szabvány:

DIN EN 131-2, üzembiztonsági rendelet, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 ill. 208-017 és az érvényben lévő DGUV szabályzat szerint.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz