USB adapter, jack dugós kábel Torkmaster szoftverrel f.

Cikkszám: 96583631
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96583631
EAN / GTIN 4018754289363
Gyártó száma 96583631
L-szám L60010 6836

Leírás

Leírás:

  • Kapcsolat a perfectControl® és között Transzducer (7728) és PC. Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók beállításához és kalibrálásához. Kalibrálási tanúsítványok készítése a DIN EN ISO 6789 szerint. Ezek kinyomtathatók vagy PDF-fájlként menthetők.
;
  • A bemeneti és kimeneti kalibrációk dokumentálhatók
  • A nyomatékgörbe grafikus megjelenítése
  • Felhasználó kezelése
  • 17 nyelv
  • Tesztberendezések kezelése
  • Rendszerkövetelmények:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP vagy újabb operációs rendszer
    • USB csatlakozó

    Jellemző:

    • L [m]: 1,5 m
    • Súly: 72 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz