USB-adapter és jack dugós kábel SENSOMASTER 4 szoftverrel

Cikkszám: 96583630
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
    Termék fajtája Adatkábel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 96583630
    EAN / GTIN 4018754288922
    Gyártó száma 96583630
    L-szám L60010 6139

    Leírás

    Leírás:

    • SENSOMASTER 4 szoftver minden STAHLWILLE Elektronikai nyomatékkulcshoz
    • Magától értetődő az intuitív felhasználói felületnek és a tiszta fülszerkezetnek köszönhetően
    • Elektronikai nyomatékkulcsok egyszerű és gyors programozása
    • Lehetővé teszi a kiterjedt értékeléseket, valamit a minőségbiztosítás keretében
    • A tárolt kulcsadatok és a tárolt csavarcsatlakozások kiolvasása:
    · A szerelvény azonosító száma
  • · Szerszám sorozatszáma
  • · A meghúzási folyamat dátuma és időpontja
  • · Állítsa be a nyomatékot vagy a forgási szöget
  • · Kioldási nyomaték
  • · Meghúzási nyomaték vagy forgási szög elérve
  • · Tűrések
  • · Csavaros tok értékelése
  • ;
    • Mentse a szerelvényeket egy adatbázisba
    • Törölje és nyomtassa ki a megjelölt szerelvényeket az adatbázisból
    • Exportálja a megjelenített szerelvényeket különböző formátumokba (*.XLS, *.CSV, *.ODG)
    • Felhasználó kezelése
    • Új PIN-kód megadása
    • Törölje a kulcsban tárolt szerelvényeket
  • Rendszerkövetelmények:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP
    • USB csatlakozó

    Jellemző:

    • L [m]: 1,5 m
    • Súly: 65 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz