USB-adapter és jack dugaszoló kábel Torkmaster szoftverrel L. 1,5m

Cikkszám: 96583629
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
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96583629
EAN / GTIN 4018754214754
Gyártó száma 96583629
L-szám L60010 4478

Leírás

Leírás:

  • Kapcsolat a perfectControl® és között Transzducer (7721-7724) és PC. Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók beállításához és kalibrálásához. Kalibrálási tanúsítványok készítése a DIN EN ISO 6789 szerint. Ezek kinyomtathatók vagy PDF-fájlként menthetők.
;
  • A bemeneti és kimeneti kalibrációk dokumentálhatók
  • A nyomatékgörbe grafikus megjelenítése
  • Felhasználó kezelése
  • 17 nyelv
  • Tesztberendezések kezelése
  • Rendszerkövetelmények:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP vagy újabb operációs rendszer
    • USB csatlakozó

    Jellemző:

    • L [m]: 1,5 m
    • Súly: 65 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Új szakszám létrehozása

    Cikkszám módosítása

    A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban