MANOSKOP 730-as számú nyomatékkulcs sorozat Fix mérősz. 180-900in lb wc. 9 x 12 mm l. 386mm

Cikkszám: 96583010
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96583010
EAN / GTIN 4018754269792
Gyártó száma 96583010
L-szám L60010 6405

Leírás

Leírás:

  • A sorozatgyártásban való munkához
  • A kioldási nyomaték beállítása után a vezérlőgomb lecsavarozható - ez megakadályozza a célnyomaték véletlen megváltoztatását
  • A mellékelt TORX® SZABOTÁZSBIZTOS rögzítőcsavar a manipulálás ellen is védelmet nyújt. Csakúgy, mint a mellékelt ragasztótömítések. A tömítés feltörése nélkül nem lehet beállítani
  • kioldó
  • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
  • Aljzat cserélhető dugaszolható szerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági zár
  • Gyors, pontos beállítás a QuickSelect gyorsbeállítással
  • Kettős fékjel
  • Nagyon könnyen leolvasható kettős skála N·m/ft·lb vagy ft·lb/in·lb színkülönbségekkel
  • Húzza meg balra a dugaszolható szerszámok elforgatásával
  • A megbotlás utáni folyamatos terhelés vagy a működési iránynak megfelelő terhelés, pl. ha a csavarok beragadnak, ne befolyásolja a kioldómechanizmust, amely így védve van a károsodástól
  • 2-komponensű fogantyú könnyen használható zöld puha zónával (ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrol-nak)
  • Kalibrálás a perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
  • DBGM
  • Az erős műanyag dobozban (80-100-es méret az acéldobozban)
  • Megjelenítési eltérés ± 3%

Jellemző:

  • Finom skálaosztás: 5 in·lb
  • Gr.: a/10
  • Magasság mm (h): 23 mm
  • Hossz [mm]: 386 mm
  • LF: 336 mm
  • Mérési tartomány ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Mérési tartomány in-lb: 180-900 in·lb
  • Skálabeosztás [E1]: 100 in·lb
  • Skálaosztás [E2]: 2,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 9 x 12 mm
  • Súly: 988 g
  • Tömeg dobozban: 1790 g
  • Szélesség mm (b): 28 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz