{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Magasság | 480 mm | |
Szélesség | 450 mm | |
Mélység | 435 mm | |
Rakodópolc szélessége | 392 mm | |
Rakodópolc mélysége | 352 mm | |
Ülőlap szélesség | 450 mm | |
Ülőlap mélység | 500 mm | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 100 mm | |
Teherbírás | 150 kg | |
Ülőfelület anyaga | Bambusz lap | |
Háttámlával | nem | |
Súly | 10,8 kg | |
Termék fajtája | Szerelőzsámoly |
Cikkszám | 965656 | |
EAN / GTIN | 4045197801036 | |
Gyártó száma | 965656 |