Szerelőzsámoly, műhelyzsámoly műbőr huzattal

Cikkszám: 965655
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Magasság 480 mm
    Szélesség 450 mm
    Mélység 435 mm
    Rakodópolc szélessége 395 mm
    Rakodópolc mélysége 352 mm
    Ülőlap szélesség 450 mm
    Ülőlap mélység 500 mm
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 100 mm
    Teherbírás 150 kg
    Ülőfelület anyaga Műbőr
    Háttámlával nem
    Súly 10,8 kg
    Termék fajtája Szerelőzsámoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 965655
    EAN / GTIN 4045197703019
    Gyártó száma 965655

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyű és stabil szerelőzsámoly nagyméretű, ⌀ 100 mm kerekekkel (4 kormányozható kerék, ebből 2 rögzítőfékkel). Oldalsó perforált lemez falakkal a 95. termékcsoport perforált fal tartozékainak és a 96. termékcsoport nyitott tárolódobozainak a rögzítéséhez.
    352×395 mm (Sz×Mé) méretű praktikus rakodópolccal. A leginkább a 6×10G méretű keményhab betétek (2 darab) illenek bele.
    Párnázott ülőfelület műbőr huzattal.

    Szín:

    Ezüst porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz