Álláskönnyítő, állítható magasságú gázrugós

Cikkszám: 965631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szék teherbírása 120 kg
    Talpfelület szélessége 650 mm
    Talpfelület mélysége 450 mm
    Ülőlap szélesség 320 mm
    Ülőlap mélység 220 mm
    Magasságállítási módja Magasságállító kar
    Magasságállítás kivitele Gázrugó
    Magasságállítási tartomány 645 mm - 825 mm
    Állítható dőlésszögű ülőlap igen
    Ülőfelület anyaga PU hab
    Lábkereszt anyaga Acél
    Szék anyagának színe fekete
    Váz kivitele Lábrész
    Szabvány DIN 68877
    Termék fajtája Álláskönnyítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 965631
    EAN / GTIN 2050000981364
    Gyártó száma 36.40.01

    Leírás

    Kivitel:

    Csőváz acélcsőből; csúszásmentes, olajjal szemben ellenálló csúszótalpakkal. Ülésmagasság rögzítőkarral állítható. Ülés PU-habból. Az ülőfelület dőlésszöge állítható és visszaállító automatikával mindkét irányba elforgatható.
    Az ülőfelület magassága gáztöltésű rugóval állítható.

    Szabvány:

    DIN 68877

    Szín:

    RAL 9005 fekete.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz