{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Talpfelület szélessége | 534 mm | |
Talpfelület mélysége | 425 mm | |
Ülőlap szélesség | 320 mm | |
Ülőlap mélység | 220 mm | |
Magasságállítás kivitele | mechanikus | |
Magasságállítási tartomány | 600 mm - 850 mm | |
Állítható dőlésszögű ülőlap | igen | |
Ülőfelület anyaga | PU hab | |
Lábkereszt anyaga | Acél | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Váz kivitele | Lábrész | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Álláskönnyítő |
Cikkszám | 965630 | |
EAN / GTIN | 2050001780317 | |
Gyártó száma | 3600.11 | |
Gyártó | Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de |