{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Sorozat | Neon | |
Ülőlap szélesség | 470 mm | |
Háttámla magassága | 570 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 450 mm - 620 mm | |
Szék mélység állítási tartomány | 420 mm - 480 mm | |
Ülőfelület anyaga | Supertec | |
Lábkereszt anyaga | Matt alumínium porszórt bevonattal | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Szalag színe | szürke | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez | nem | |
Szinkron mechanika | igen | |
Gerincoszlop megtámasztás | igen | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen | |
Kerekek kivitele | A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 965450 GREY | |
EAN / GTIN | 4016849508900 | |
Gyártó száma | 9573-9588-SP01-3278 |