{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Ülőlap szélesség | 340 mm | |
Ülőlap mélység | 300 mm | |
Háttámla magassága | 190 mm | |
Lábkereszt ⌀ | 580 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 450 mm - 650 mm | |
Teherbírás | 120 kg | |
Ülőfelület anyaga | PU hab | |
Lábkereszt anyaga | Alumínium, polírozott | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Háttámlával | igen | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kerekek kivitele | A terheléstől függően fékezett lágy kerekek kemény padlókhoz | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Álláskönnyítő |
Cikkszám | 965420 | |
EAN / GTIN | 4016849432878 | |
Gyártó száma | 9408-2000-521 |