{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 160 kg | |
Kivitel | kerekekkel | |
Lábkereszt ⌀ | 740 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány talpakkal | 450 mm - 600 mm | |
Magasságállítási tartomány kerekekkel | 490 mm - 640 mm | |
Teherbírás | 160 kg | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 965383 | |
EAN / GTIN | 4016849591179 | |
Gyártó száma | 9816-GE01-701 |