Nagy teherbírású munka forgószék, Neon XXL, szövet BLACK

Cikkszám: 965363 BLACK
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 180

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 180 kg
Ülőlap szélesség 470 mm
Háttámla magassága 570 mm
Magasságállítási tartomány kerekekkel 470 mm - 640 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
Szék mélység állítási tartomány 420 mm - 480 mm
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965363 BLACK
EAN / GTIN 4016849961798

Leírás

Kivitel:

Nagyon robusztus és biztonságos munka forgószék szinkron mechanikával, melynek minden alkotóeleme alkalmas nagy teherbíráshoz. Súlyszabályozás 80 – 180 kg között. Nagy teherbírású alkatrészek: Váz, kerekek, mechanika, gázrugó és lábkereszt. Lábkereszt fekete alumíniumból. Ergonomikus kialakítású ülőfelület és háttámla. Fokozatmentesen állítható háttámla és egyedileg beállítható magasság és dőlés. Vastag párnázás optimalizált formával. Kartámaszokkal. A kartámaszok közötti tér 570 mm, állítható szélességgel. Narancssárga rugalmas szalaggal.
Szövetkárpit huzattal.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz