Laboratóriumi jelátalakító 80N-m-800N-m belső négyzet 3/4″ D.156mm

Cikkszám: 96524080
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96524080
EAN / GTIN 4018754239429
Gyártó száma 96524080
L-szám L60010 5129

Leírás

Leírás:

  • szabadalmaztatott
  • Laboratóriumi használatra
  • Optimalizált mérési tartományokkal
  • Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásához
  • A perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibráló eszközzel használható
  • Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt.
  • Kiváló minőségű precíziós csatlakozóval önzáró
  • A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.
  • DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • max Kijelzési eltérés a mért érték ± 0,5%-a.
  • Bővebb információ kérésre
  • Erős műanyag dobozban szállítjuk

Jellemző:

  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől ft-lb: 118-590
  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől in-lb: 1416-7081
  • Kijelző eltérés +- 0,5% a mérési értéktől ft-lb: 59-590
  • Kijelzői eltérés +- 0,5% a mérési értéktől in-lb: 708-7081
  • Kijelzői eltérés +- 0,5% a mérési értéktől (mm) N-m: 80-800
  • Átmérő (mm): 156 mm
  • Gr.: 80
  • MA N-m: 80 N·m
  • Névleges érték N-m: 800 N·m
  • Négyszöghajtás [inch]: 3/4 ″
  • Súly: 4846 g
  • Tömeg dobozban: 5507 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz