Elektronikai műhelytesztelő SENSOTORK No.7707-2-2W 4) N-m

Cikkszám: 96521084
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96521084
EAN / GTIN 4018754181179
Gyártó száma 96521084
L-szám L60010 3556

Leírás

Leírás:

  • Elektronikai mérőeszköz nyomatékkulcsokhoz, amely a következőkből áll:
    • Transzducer (szabadalmaztatott)
    • Tartó
    • Kijelzőegység (DBGM)
    • Állvány a kijelzőegységhez (1,5 m-es kábellel)
    • Spirálkábel
    • Tápegység (110 V-230 V cserélhető foglalatos adapterekkel) vagy közvetlen csatlakozás 12 V-os autós tápegységhez
    • Szögletes adapter (7707-2W. Sz., 7707-2-1W. Sz., 7707-3-2W. Sz., 7707-2W. Sz.)
    • Szerelőkészlet vízszintes és függőleges vizsgálati pozíciókhoz
    • Jobb és bal oldali mérésekhez
    • Mértékegység: N·m, ft·lb,·lb
    • A könnyen cserélhető transzducerek a foglalatba vannak rögzítve egy QuickRelease biztonsági zárral.
    • Alacsony oldalirányú erők a lapos transzducerek miatt
    • A transzducerek automatikus érzékelése
    • Sokoldalú és könnyen használható a vízszintes vagy függőleges vizsgálati pozíciónak és a kijelzőegység változtatható elhelyezésének köszönhetően
    • További állvány 1,5 m kábellel a kijelzőegység megtartásához a jobb optikai követés érdekében a hosszú nyomatékkulcsok tesztelésekor
    • Rendkívül széles mérési tartomány a névleges érték kb. 2–100%-a között
    • A szoftver száma 7759-4 incl Az USB-adapter és a csatlakozókábel lehetővé teszi a mért értékek PC-re történő átvitelét (további külső áramforrás nélkül, a PC tápellátása nélkül)
    • Az egyes transzducerek újrakalibrálásakor a vizsgálóeszköz a helyszínen marad működőképes
    • Széles alkalmazási tartomány (- 20 °C és + 60 °C között)
    • Megfelel a DIN 51309, 2. Osztály és a DKD-R 10-8 irányelv előírásainak
    • Tanúsítvánnyal
    • Erős műanyag dobozban szállítjuk
    QuickRelease
    • Gyors csere és a különböző transzducerek biztonságos tartása a QuickRelease biztonsági zárral
    Cserélhető négyzetes adapterek:
    A különböző meghajtási méretekhez cserélhető négyzetes adapterek vannak beépítve a rögzítőblokkba

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 165 mm
  • Magasság mm (h1): 79 mm
  • Magasság mm (h2): 215 mm
  • Mérési tartomány N-m: 8-400 N·m
  • No.: 7707-2-2W 4)
  • Négyszöghajtás [inch]: 3/4 ″
  • t: 180 mm
  • Súly: 7654 g
  • Tömeg dobozban: 11100 g
  • Szélesség mm (b): 180 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz